{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Cermet Drehwendeplatte DNMG150612PG PV720 | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 6,35 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 15,5 mm | |
| Höhe Schneidkante | 6,35 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenradius R | 1,2 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | DNMG150612 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | PG | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PV720 | |
| Beschichtung | Megacoat Nano | |
| Sorte | PV720 | |
| Schneidplattendicke T | 6,35 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | DN1506122N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | DN1506122N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DNMG150612 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 8 g |
| Artikelnummer | 250798 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664724628 | |
| Herstellernummer | TLD03982 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |