{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Cermet Drehwendeplatte DNMG150612PG PV720 | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,35 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 15,5 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 6,35 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 1,2 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DNMG150612 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | PG | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PV720 | |
| Powłoka | Megacoat Nano | |
| Gatunek | PV720 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,35 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DN1506122N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DN1506122N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DNMG150612 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 8 g |
| Numer artykułu | 250798 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664724628 | |
| Numer producenta | TLD03982 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |