• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado DNMG 150612, para mecanizado medio

Número de artículo: 250798 PV720
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Cermet Drehwendeplatte DNMG150612PG PV720
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 6,35 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 15,5 mm
Altura del filo de corte 6,35 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 1,2 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Código ISO DNMG150612
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas PG
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante PV720
Recubrimiento Megacoat Nano
Clase PV720
Grosor de la inserción T 6,35 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DN1506122N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DN1506122N
Designación plaquita de corte DNMG150612
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 8 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 250798 PV720
EAN / GTIN 4960664724628
Número del fabricante TLD03982
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
tør