{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 0 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 6,35 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 6,35 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 15,5 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 1,2 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Raza de tăiere principală R | 15 mm | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | DNMG 150612 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,16 mm | |
| Execuție spargere așchii | PG | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | PV720 | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Categorie | PV720 | |
| Placă de tăiere grosime T | 6,35 mm; 12,35 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DNMG150612 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | DN1506122N | |
| Denumire Inserție de tăiere | DNMG150612 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 8 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 250798 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664724628 | |
| Număr producător | TLD03982 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |