{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 1 | |
adapter | HSK-A 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 110 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 306970 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290557 | |
Numer producenta | 306970 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, HSK-A 100, MK wewn.: 1
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
723,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
484,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
356,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 110 mm | 100 mm | 50 mm |
⌀ zewn. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kształt | A | A | ADB |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Stożek Morse'a wewnętrzny | 1 | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów | Adaptery do uchwytów |