Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento 1

Codice art.: 306970 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse interno 1
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 306970 1
EAN / GTIN 4045197290557

Descrizione

Esecuzione:

  • Rettifica all’interno e all’esterno con passo esatto.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.