{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 1 | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 306970 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290557 |