• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión, HSK-A 100, MK interior: 1

Número de artículo: 306970 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK interior Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Cono Morse CM
Codificación de punto de separación HSK10000195; MKG00102085
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Con lengüeta de expulsión
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 100; 1
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 100
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo CM 1
Adaptador página 1 HSK-A 100
Adaptador página 2 CM 1
Longitud de alcance A 110 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 25 mm
Precisión de concentricidad 8 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 160 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Peso 2,25 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 306970 1
EAN / GTIN 4045197290557
Número del fabricante 306970 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.