{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Morse kužel MK | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK10000195; MKG00102085 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; S vyrážečem | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100; 1 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 100 | |
| Rozhraní na straně obrobku | MK 1 | |
| Adaptér strana 1 | HSK-A 100 | |
| Adaptér strana 2 | MK 1 | |
| Nepodepřená délka A | 110 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 25 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 8 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 2,25 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 306970 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197290557 | |
| Číslo výrobce | 306970 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |