Oprawki hydrauliczne krótkie, wersja HT, z kanałami doprowadz. chłodziwo, SK 40, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 302031 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 12 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 50 mm
⌀ zewn. D 42 mm
Długość użyteczna L1 31 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne 302140; 302135
Otwór kanalika chłodzącego tak
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302031 12
EAN / GTIN 4045197644763
Numer producenta 302031 12

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowe przestawienie długości (przestawienie 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.

Zastosowanie:

  • Do wiercenia i rozwiercania oraz do lekkiego oraz trudnego skrawania podczas frezowania.
  • Przenosi bardzo duże momenty obrotowe 550 Nm, wersja HT (High Torque).
  • Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820308835, tulejki redukcyjne nr 302135302187.

Wskazówka:

V = maksymalny zakres regulacji.
Uważać w przypadku bardzo długich narzędzi i obróbki TPC.