{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Lunghezza utile L1 | 31 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302140; 302135 | |
Foro per il lubrorefrigerante | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302031 12 | |
EAN / GTIN | 4045197644763 |