Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT, jäähdytyskanavareiät, SK 40, Kiinnitys-⌀ D1: 12mm

Tuote nro.: 302031 12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 50 mm
Ulko-⌀ D 42 mm
Hyötypituus L1 31 mm
Sopiva kavennusholkki 302140; 302135
Jäähdytinkanavan reikä kyllä
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 302031 12
EAN / GTIN 4045197644763
Valmistajan numero 302031 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrsittäessä.
  • Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
  • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820308835, kavennusholkit nro 302135302187.

Ohje:

V = enimmäisstöalue
Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.