{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
| Suport | SK 40 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
| Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
| ⌀ exterior D | 42 mm | |
| Lungime utilă L1 | 31 mm | |
| Reducţie recomandată | 302140; 302135 | |
| Orificiu pentru canalul de răcire | da | |
| Tip produs | Mandrină hidraulică |
| Cod articol | 302031 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197644763 | |
| Număr producător | 302031 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |