Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT s rupama rashladnog kanala 12 mm

Artikl br.: 302031 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Korisna duljina L1 31 mm
odgovarajući redukcijska čahura 302140; 302135
Provrt za rashladne kanale Da
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302031 12
EAN / GTIN 4045197644763

Opis

Izvedba:

  • Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

  • Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
  • Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
  • Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, redukcijske čahure br. 302135302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!
Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi