{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do gwintowników | M3 | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Rozwiertak do gwintów |
Numer artykułu | 149830 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197326904 | |
Numer producenta | 149830 M3 |