• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem, TiAlN, do gwintowników: M10

Nr art.: 149830 M10
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
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintowników Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 9 mm
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Gewindebohrer-Ausbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Długość rowków mocujących Lc 25 mm
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 100 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 149830 M10
EAN / GTIN 4045197326959
Numer producenta 149830 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
10
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem do mocowania
w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

Zastosowanie:

Do rozwiercania złamanych gwintowników. Konieczne stabilne zamocowanie.

Wskazówka:

vc do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.
Używać okularów ochronnych.