VHM-tapuitboorgereedschap, cilindrische schacht met zeskant, TiAlN, Voor tappen: M3

Artikelnummer: 149830 M3
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor tappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor tappen M3
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Spaangroeflengte Lc 10 mm
Totale lengte L 38 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 149830 M3
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197326904
Kopiëren
Nummer fabrikant 149830 M3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
10
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele cilinderschacht met zeskant voor opname in boorhouder en zelfcentrerende snijkant.

Toepassing:

Voor het uitboren van afgebroken tappen. Stabiele opspanning noodzakelijk, boring droog en vrij van snijolie.

Tip:

vc voor materiaal < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Veiligheidsbril dragen.