• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vyvrtávač závitníku válcová stopka se 6hranem, TiAlN, Pro závitník: M3

Artiklové číslo: 149830 M3
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
174 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závitník Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 3 mm
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Gewindebohrer-Ausbohrer
Konfigurovatelný ne
Délka upínací drážky Lc 10 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 38 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Číslo výrobce 149830 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
10
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní válcová stopka se 6hranem pro upnutí do vrtacího sklíčidla, samostředící ostří.

Použití:

K vyvrtávání zalomených závitníků. Nutné stabilní upnutí, otvor musí být suchý a bez řezného oleje.

Poznámka:

vc pro materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Noste ochranné brýle.