HM-gängtappsarborr, cylindriskt skaft med sexkant TiAlN M3 GARANT

Article no.: 149830 M3
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
122 styck i lager

Select article variation and quantity

För gängtapp Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

För gängtapp M3
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Spännspårlängd Lc 10 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Gängarborr

Identification & Classification

Artikkelkode 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Manufacturer number 149830 M3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
10
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt cylindriskt skaft med sexkant för inspänning i borrchuck och självcentrerande skär.

Användningsdata:

För arborrning av avbrutna gängtappar. Stabil fastspänning krävs, hålet ska hållas torrt och fritt från skärolja.

Anmärkning:

vc för material < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Använd skyddsglasögon.