Śruba pierścienia odbojowego SEB, ⌀ gwintu: M8

Nr art.: 086467 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 0,4 t
Nośność WLL SF 4:1 0,5 t
długość gwintu L 14 mm
rozstaw otworów x 20 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 6 mm
⌀ wewnętrzna pierścienia A 30 mm
⌀ zewnętrzna pierścienia B 34 mm
⌀ kołnierza podstawy C 60 mm
wymiar D 57 mm
wersja obrotowy
nośność 0,3 t
Rodzaj produktu Śruby pierścieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Numer producenta SEB M8 UP

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała śruba z uchem odchylanym, obracanym o 360°, lakierowana na czerwono.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.