Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm, KK770J, ziarnistość: 120

Nr art.: 568556 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,25  PLN / Sztuka
  • z 20 Sztuka
    16,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 120
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ rolki taśmy ściernej 90 mm
szerokość taśmy ściernej 100 mm
oznaczenie producenta KK770J
Maszyna napędowa Urządzenia do satynowania
maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 568556 120
EAN / GTIN 4018875293423
Numer producenta 727550

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ziarno kompaktowe jest utworzone z wielu pojedynczych ziaren korundu. Dzięki ciągłemu odsłanianiu nowych ziaren ścierniwa uzyskuje się stałą wydajność szlifowania i długą trwałość. Do szlifowania wykańczającego stali wysokostopowych, chromowo - niklowych, stopów tytanu itp.
Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.
Otwarte rozmieszczenie ziarna wymaga mniejszego nacisku i powoduje równomierne zużycie.