{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | KK770J | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 100 mm | |
| Longitud del abrasivo | 289 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Diámetro perforación H | 19 mm | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Número de revoluciones máx. | 5.000 min-1 | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | Acero fino; acero; Titan | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 568556 120 | |
| EAN / GTIN | 4018875275504 | |
| Número del fabricante | 727550 | |
| Fabricante/responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |