{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KK770J | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Długość materiału ściernego | 289 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Średnica otworu H | 19 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 568556 120 | |
| EAN / GTIN | 4018875275504 | |
| Numer producenta | 727550 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |