Minischuurband ⌀ 90×100 mm, KK770J, Korrelgrootte: 120

Artikelnummer: 568556 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,36 / 1 Stuk
  • van 20 Stuk
    € 2,80 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 90 mm
Schuurband breedte 100 mm
Artikelomschrijving producent KK770J
Aandrijfmachine Satineermachine
Maximaal toerental 5.000 min-1
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568556 120
EAN/GTIN 4018875275504
Nummer fabrikant 727550
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Minischuurbanden ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Compacte korrel is een verbinding van vele afzonderlijke korundkorrels. Door voortdurend vrijkomen van nieuwe slijpkorrels worden een constant slijpresultaat en lange standtijd bereikt. Voor het fijn schuren van hooggelegeerd staal, chroom-nikkelstaal, titaniumlegeringen enz.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.
Open korrelverdeling vereist minder werkdruk, gelijkmatige slijtage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan