Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm, KK770J, ziarnistość: 320

Nr art.: 568556 320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    20,29 PLN / 1 sztuka
  • z 20 sztuki
    16,93 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
177 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta KK770J
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 289 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Średnica otworu H 19 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 320 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568556 320
EAN / GTIN 4018875275580
Numer producenta 727558
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Ziarno kompaktowe jest utworzone z wielu pojedynczych ziaren korundu. Dzięki ciągłemu odsłanianiu nowych ziaren ścierniwa uzyskuje się stałą wydajność szlifowania i długą trwałość. Do szlifowania wykańczającego stali wysokostopowych, chromowo - niklowych, stopów tytanu itp.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.
Otwarte rozmieszczenie ziarna wymaga mniejszego nacisku i powoduje równomierne zużycie.