{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574750 40 | |
EAN / GTIN | 4017359028056 | |
Numer producenta | 434162 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka do płaszczyzn Drut stalowy 0,30 mm, ⌀ szczotki D1: 40mm
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
40,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
25,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 20 mm | 20 mm |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ szczotki D1 | 40 mm | 40 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |