{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Børste-⌀ D1 | 40 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Børstetykkelse | 0,3 mm | |
| Besætningslængde H1 | 20 mm | |
| maks. omdrejningstal | 10.500 min-1 | |
| Produkttype | Penselbørste |
| Artikelnummer | 574750 40 | |
| EAN/GTIN | 4017359028056 | |
| Producentnummer | 434162 | |
| Producent/ansvarlig person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |