Plošná kefa Oceľový drôt 0,30 mm, ⌀ kefy D1: 40

Č. pol.: 574750 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
891 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 40 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Hrúbka štetín 0,3 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
maximálne otáčky 10 500 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 574750 40
EAN/GTIN 4017359028056
Číslo výrobcu 434162
Výrobca/zodpovedná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Plošné kefy s ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

V priamych brúskach, ohybných hriadeľoch alebo na stacionárnych strojoch. Na čistenie a odihlenie malých až stredne veľkých plôch.