Tasoharja Teräslanka 0,30 mm 40 mm

Tuote nro.: 574750 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
740 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 40 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 10 500 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574750 40
EAN / GTIN 4017359028056
Valmistajan numero 434162

Kuvaus

Malli:

Tasoharjat, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Suorahiomakoneissa, taipuisilla akseleilla tai kiinteillä koneilla. Pienten ja keskisuurten tasojen puhdistukseen ja purseenpoistoon.