• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Burghiu elicoidal din carbură extra scurt TiAlN

Cod articol.: GG1251
93 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), M (oțel inoxidabil), N (metale neferoase), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Prelucrare uscată: indicat în anumite condiţii
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h7
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6539
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Număr de piese: 5 buc.
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: oțel < 1100 N/mm2
Filtru