Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court TiAlN

Réf.: GG1251
93 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Serrage efficace dans le mandrin 341050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 6539
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 30 degré
  • Nombre de pièces: 5 pc.
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Sommaire: kit/assortiment
Filtrer