• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Hoffmann Group Perschmann | Technika mocowania

Technika mocowania w przemyśle

Eksperckie doradztwo w zakresie doboru innowacyjnych systemów mocowania - wszystko z jednego źródła

Asortyment Hoffmann Group Perschmann jest tak rozbudowany, że nasi Klienci bez trudu znajdą w nim właściwe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Znajdują się tu zarówno nowoczesne oprawki narzędziowe (w tym niezbędne akcesoria jak m.in. sworznie dociągające) oraz przyrządy do mocowania obrabianego materiału np.: płyty magnetyczne o zróżnicowanych parametrach. W sprzedaży dostępna jest też m.in. technika mocowania podciśnieniowego (modułowe płyty szczelinowe), która doskonale sprawdza się w przypadku metali żelaznych czy nieżelaznych, a także dla wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, szkła oraz szerokiego spektrum innych materiałów.

Oprawki narzędziowe dla profesjonalistów – tysiące produktów o zróżnicowanej specyfikacji.
W naszym sklepie internetowym w wygodny sposób można się zaopatrzyć w wysokiej jakości uchwyty przystosowane do obróbki metodami HPC i HSC, spełniające rygorystyczne wymogi norm europejskich DIN 6983 i ISO 7388-1, aparaty do gwintowania oraz około 40 modeli imadeł: szlifierskich i kontrolnych, maszynowych, modułowych, itd. Klientom zapewniamy również bogaty wybór kłów, oprawek oraz noży tokarskich. Wśród tych ostatnich znajdują się narzędzia z chwytami VDI, HSK-T, PSC.

Nowoczesny osprzęt i akcesoria techniki mocowania
Świetnym uzupełnieniem oferty Hoffmann Group Perschmann są produkty pozwalające lepiej dostosować oprawki narzędziowe i chwytaki do nawet najbardziej wymagających zastosowań oraz utrzymania ich w gotowości do eksploatacji. Wśród dostępnych rozwiązań czekają zarówno profesjonalne przyrządy nastawcze, szybkowymienne adaptery, akcesoria do oprawek hydraulicznych i wiele innych.

Zachęcamy do skorzystania z indywidualnego doradztwa przy zakupie oprawek i uchwytów narzędziowych, a także wszystkich niezbędnych akcesoriów kompatybilnych z konkretnymi systemami techniki mocowania stosowanymi w przemyśle.

Kontakt | Hoffmann Group Perschmann

Hoffmann Group Perschmann

tel. 61 630 95 00
e-mail: info@perschmann.pl

ul. Ostrowska 364
61-312 Poznań / Wielkopolska
NIP: 7791902546, REGON: 631003814, KRS 0000057114

Jesteśmy do dyspozycji od pon. do czw. w godzinach 8:00 - 17:00, w pt. do 15:00.

Pozostałe dane kontaktowe >

eShop Hoffmann Group Perschmann

Zarejestruj firmę w eShop i sprawdź specjalne ceny!*

Stając się naszym Klientem, Twoja firma otrzyma na stałe indywidualne ceny netto, niższe od cen katalogowych, widocznych w eShop przed zalogowaniem! Czeka na nią również jednorazowy BON z rabatem 5% na pierwsze zakupy w eShop (doliczony do indywidualnych cen produktów oraz do cen promocyjnych)!

*realizacja pierwszego zamówienia złożonego podczas rejestracji w eShop i wyświetlenie indywidualnych warunków cenowych nastąpi po pełnej aktywacji konta. Zazwyczaj trwa to ok. 1-3 dni roboczych.

Polecamy film „eShop – to coś więcej niż sklep internetowy” >

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy narzędzia do mocowania znanych marek:

Narzędzia do mocowania. Skorzystaj z naszego doświadczenia w tym zakresie!

Wyszukiwarka szczęk mocujących | Hoffmann Group Perschmann

Narzędzia online

Wyszukiwarka szczęk mocujących “Powered by SCHUNK”

Szybko i łatwo wybierz idealną szczękę do swojego uchwytu z oferty ponad 1200 standardowych szczęk różnych producentów.

Centrum Technologiczne

Odwiedź nas w Monachium

Nowe Centrum Technologiczne w Monachium pozwala na odkrycie całej gamy produktów, takich jak GARANT ZeroClamp i innych narzędzi do techniki mocowania, prezentując ich pracę na maszynach. Warto nas odwiedzić i przekonać się samemu o kompetencjach i usługach doradczych Hoffmann Group!

Doradztwo techniczne

Porady ekspertów

Nasz zespół fachowych doradców technicznych w zakresie techniki mocowania z przyjemnością udzieli Tobie pomocy. Nasi eksperci ds. techniki mocowania nie tylko mają dla Ciebie odpowiednie produkty, ale także pokażą, jak je prawidłowo stosować.

GARANT - technika mocowania

GARANT XTRIC

Łączony system technologii mocowania

GARANT X-TEAM

Skoncentruj swoją produkcję na przyszłości, korzystając z naszych narzędzi z rodziny GARANT X-TEAM: do mocowania przedmiotu obrabianego i do kontroli.

GARANT | Mocowanie narzędzi

Oprawki napędzane

Narzędzia napędzane GARANTem

Mocowanie narzędzi napędzanych za pomocą tulei zaciskowej ER z nakrętką zewnętrzną lub systemu szybkiej wymiany z zewnętrznym chłodzeniem.

Optymalne przygotowanie

GARANT XGripp

Zaciśnij mocno i utrzymuj koszty konfiguracji na jak najniższym poziomie.

Szybkie mocowanie centryczne

GARANT XTric

System Click do szybkiej i łatwej wymiany szczęk. Elastyczna obsługa dzięki różnorodnym opcjom mocowania.

Wsparcie dla obróbki 5-osiowej

GARANT XPent

Szybka zmiana zakresów mocowania i optymalna siła mocowania.

Łącznik

GARANT XConnect

Monitor urządzenia z interfejsem USB

Ochrona

GARANT XControl

Brak odpadów i mniejsze straty energii dzięki kontroli narzędzi przez XControl

Kontroler

GARANT XTouch

Określ punkt zerowy komponentu i doświadczaj mniej awarii narzędzi, a tym samym mniej złomu.

Zegar

GARANT XTurn

GARANT XTurn umożliwia ekonomiczną obróbkę z wielu stron.

GARANT ZeroClamp

System mocowania punktu zerowego

GARANT ZeroClamp

Termo-symetryczny system mocowania oferujący doskonałą elastyczność, ponieważ szczęki można łatwo wymieniać.

GARANT Oprawka hydrauliczna

Oprawki hydrauliczne

Oprawka hydrauliczna GARANT

Smukła konstrukcja pozwalająca na szczególnie dobry dostęp do obrabianego elementu.

GARANT SU1 przyrząd termoskurczowy

Przyrząd zaciskowy

GARANT SU1 przyrząd termoskurczowy

Ze zintegrowanym chłodzeniem powietrznym w miejscu obkurczania.

GARANT XTRIC

Filmy wideo

GARANT | Tools In Action

Zobacz GARANT XTRIC w trybie automatycznym lub GARANT SU1 / CU1 w akcji

Ponad 35 000 klientów zaufało naszej technice mocowania

Hoffmann Group Perschmann - Narzędzia dla przemysłu online

Referencje Klientów w zakresie technologii mocowania

Historia: Arnoldi Zerspanungstechnik GmbH

Wybierając GARANT Xpent, firma Arnoldi Zerspanung GmbH była w stanie skrócić czas konfiguracji nawet o 10%. Przeczytaj więcej o innych zaletach produktu.

Historia: H&M Produktionstechnik GmbH

Dzięki systemowi mocowania punktu zerowego GARANT ZeroClamp firma H&M Produktionstechnik GmbH mogła zwiększyć produkcję o 10%, skracając czas ustawiania.

Historia: APM Maschinenbau GmbH

GARANT XTRIC idealnie pasuje do oczekiwań jakościowych, jakie firma APM ma wobec swoich produktów.

Pomoc

Skorzystaj z fachowej porady naszych ekspertów w dziedzinie obróbki skrawaniem.

Uzyskaj poradę

Kontakt i zamówienia

Czy chcesz złożyć zamówienie lub poprosić o wycenę?
Czekamy na Twój telefon.

Dane kontaktowe

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka