SŁOWNIK TERMINÓW ESD
Tu znajdziecie najważniejsze informacje na temat ESD, EPA i ładunku elektrostatycznego.
Antystatyczny:
„Właściwość ograniczania ładunku elektrostatycznego”, to może być np. specjalny rodzaj tworzywa sztucznego.
Stratny:
Rezystancja powierzchniowa materiałów mieszcząca się w zakresie od 105 do 1012 Ω.
Rezystancja powierzchniowa materiałów mieszcząca się w zakresie od 105 do 1012 Ω.
EPA:
(ang. Electrostatic Protected Area) obszar roboczy, w którym można posługiwać się wrażliwymi elektrostatycznie elementami konstrukcyjnymi, nie szkodząc im.
Uziemienie:
Odprowadzenie prądów elektrycznych do ziemi.
Punkt uziemienia (EBP):
Centralny punkt (np. na płycie roboczej), który połączony jest z uziemieniem w budynku.
ESD:
(ang. Electrostatic Discharge) wyładowanie elektrostatyczne
ESDS:
(ang. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) elementy wrażliwe elektrostatycznie, jak na przykład układy scalone
IC:
(ang. Integrated Circuit) układ scalony, mikrochip, np. mikroprocesor
Jonizowanie:
Usuwanie naładowanych cząstek (np. elektronów) z materiału, na przykład z powietrza. Jonizatory mogą neutralizować ładunki elektrostatyczne przez rozdzielanie jonizowanego powietrza.
Izolator:
Materiał charakteryzujący się wysoką rezystancją powierzchniową wynoszącą co najmniej 1012 Ω. Ładunki elektrostatyczne pozostają długo w jednym miejscu tego materiału i nie są odprowadzane
(tworzywa sztuczne, szkło, powietrze).
Przewodność (elektryczna):
Właściwość materiału, np. metali, umożliwiająca przewodzenie prądu elektrycznego.
Normy:
IEC 61340-5-1 Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Wymagania ogólne
IEC 61340-5-2 Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Przewodnik użytkownika
IEC 61340-4-1 Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg
ANSI/ESD S20.20.-1999 Ochrona elektrycznych i elektronicznych części, podzespołów i sprzętów, USA (bezpłatnie w Internecie)
ANSI/ESD S541-2003 Materiały opakowaniowe dla elementów wrażliwych pod względem ESD, USA
Prąd:
Jednostka [A] amper, oznaczenie literowe: I, przepływ (najczęściej ujemnych) nośników ładunku.
Napięcie:
Jednostka [V] wolt, oznaczenie literowe: U, utrzymuje prąd elektryczny w obiegu zamkniętym, a tym samym jest przyczyną przepływu prądu.
Rezystancja:
Jednostka [Ω] om, oznaczenie literowe: R, określa, jakie napięcie jest konieczne, aby zapewnić określone natężenie prądu przepływającego przez przewód elektryczny.
Rezystancja powierzchniowa:
Rezystancja między dwoma punktami na powierzchni mierzona przy użyciu megaomomierza i dwóch elektrod.
Oporność upływowa:
Pomiar przy użyciu megaomomierza między punktem uziemienia ESD a elektrodą na powierzchni urządzenia.
POMOC
W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:
- indywidualne doradztwo
- analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.