{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 50 szt. | |
| Seria | ZW2 | |
| Oznaczenie producenta | Zwingenwagen, bestückt (TG-2K/GZ-2K) ZW2 | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Rozstaw min. | 200 mm | |
| Rozstaw maks. | 2 000 mm | |
| Materiał ramion napinających | żeliwo ciągliwe | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | ZW2-A99-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158032139 | |
| Numer producenta | ZW2-A99-2K | |
| Numer L | L80030 279 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |