Vozík se svěrkami osazený (TG-2K/GZ-2K) ZW2

Č. pol.: ZW2-A99-2K
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ZW2-A99-2K
EAN/GTIN 4008158032139
Číslo výrobcu ZW2-A99-2K
Číslo L L80030 279

Popis

Popis:

  • Velmi robustní kovová konstrukce na kolečkách
  • Rozměry 100 x 60 x 153 cm
  • Pojme až 120 svorek, dokonce i dlouhé šroubové svorky
  • Svorky z kujné litiny a celoocelové svorky s rozpětím 200 až 2000 mm
  • Se štítem a držákem štítu
  • Vhodné jako pomůcka při prodeji a pro použití v dílně.

Charakteristika:

  • Osazení:
    • Tvárné litinové šroubové svorky 2K.
    • 10 x TG20-2K, 10 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 5 x TG40-2K, 5 x TGK60-2K, 3 x TGK80-2K, 2 x TGK100-2K, 2 x TGK125-2K, 2 x TGK150-2K, 2 x TGK200-2K, 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K.

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.