Display echipat cu menghine (TG-2K/GZ-2K) ZW2

Cod articol: ZW2-A99-2K
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ZW2-A99-2K
EAN / GTIN 4008158032139
Număr producător ZW2-A99-2K
L-Număr L80030 279

Descriere

Descriere:

  • Construcție metalică foarte robustă pe rotile
  • Dimensiuni 100 x 60 x 153 cm
  • Suportă până la 120 de cleme, chiar și cleme cu șuruburi lungi
  • Cleme din fontă maleabilă și cleme din oțel cu deschideri între 200 și 2000 mm
  • Cu scut și suport pentru scut
  • Potrivit ca ajutor de vânzare și pentru utilizare în atelier

Caracteristică:

  • Echipare:
    • Cleme filetate din fontă maleabile 2K.
    • 10 x TG20-2K, 10 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 5 x TG40-2K, 5 x TGK60-2K, 3 x TGK80-2K, 2 x TGK100-2K, 2 x TGK125-2K, 2 x TGK150-2K, 2 x TGK200-2K, 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K.

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.