Clamp trolley, stocked (TG/GZ) ZW2

Nr art.: ZW2-A99
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
Liczba narzędzi 50 szt.
Seria ZW2
Oznaczenie producenta Zwingenwagen, bestückt (TG/GZ) ZW2
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw min. 200 mm
Rozstaw maks. 2 000 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ZW2-A99
EAN / GTIN 4008158031699
Numer producenta ZW2-A99
Numer L L80030 36
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Stable metal construction on castors
  • Dimensions 100 x 60 x 153 cm
  • Holds up to 120 clamps, it even holds long screw clamps
  • Malleable cast iron and all-steel with clamping ranges between 200 and 2000 mm
  • With label and label holder
  • Suitable as sales aid and for the workshop area

Cecha szcz.:

  • Fittings:
    • Malleable cast iron clamps
    • 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.