Power supply YKA-10

Nr art.: YKA-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Zasilacz
Napięcie wyjściowe 15 V
Prąd wyjściowy 2,1 A
Min. zakres mocowania 100 V
Maks. zakres mocowania 240 V
Długość kabla 1,25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YKA-10
EAN / GTIN 4045761174344
Numer producenta YKA-10
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Mains adapter