Strømforsyningsenhed YKA-10

Art.-nr.: YKA-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype strømforsyning
Udgangsspænding 15 V
Udgangsstrøm 2,1 A
Spændingsområde min. 100 V
Spændingsområde maks. 240 V
Længde, kabel 1,25 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer YKA-10
EAN/GTIN 4045761174344
Producentnummer YKA-10
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Netadapter (EURO,UK,US) til ILT-BAM 15 V, 2,1 A indgang: