{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Alimentator | |
| Tensiunea de ieşire | 15 V | |
| Curent de ieșire | 2,1 A | |
| Interval de tensiune min. | 100 V | |
| Interval de tensiune max. | 240 V | |
| Lungimea cablurilor | 1,25 mm |
| Cod articol | YKA-10 | |
| EAN / GTIN | 4045761174344 | |
| Număr producător | YKA-10 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |