Hydraulic puller with hydraulic hollow piston cylinder, up to 300 mm spread, 470 mm reach, 15 t tension force

Nr art.: Y28-180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rozstaw min. 135 mm
Rozstaw maks. 300 mm
Min. głębokość mocowania 470 mm
Moc 15 t
Długość sworznia pociągowego 470 mm
Rodzaj produktu Ściągacz
Materiał stal
Masa 340 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu Y28-180
EAN / GTIN 4021176036408
Numer producenta Y28-180
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The Y-180 series hydraulic puller is used for removing particularly large and stubborn bearings, gears, disks, etc., by using separating knives and internal extractors in crafts, workshops, and industry. The Y-180 series is used together with the separating device Y-15 or the internal extractor Y-21-E and can be used in two different ways.
  • Low effort for high pulling performance
  • The required internal extractor or separator for the application allows, together with the hydraulic puller, the easy and controlled removal of particularly stubborn parts.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 340 mm
  • Total width [inch]: 13 3/8
  • Total depth [mm]: 100 mm
  • Total depth [inch]: 3 15/16
  • Total height [mm]: 514 mm
  • Total height [inch]: 20 1/4
  • Max. tensile force [kN]: 150 kN
  • Max. tractive force [t]: 15 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 16.53
  • Spare parts available: Yes
  • Span separation pull-off (min.) [mm]: 135 mm
  • Clamping width separating pull-off (max.) [mm]: 300 mm
  • Span separating pull-off (min.) [inch]: 5 5/16
  • Span separation pull-off (max.) [inch]: 11 13/16
  • Clamping depth of puller [mm]: 470 mm
  • Clamping depth of puller [inch]: 18 1/2
  • Span separation pull-off (min. - max.) [mm]: 135 mm - 300 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Max. pressure [bar]: 700 bar