{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Abertura de sujeción mín. | 135 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 300 mm | |
| Profundidad de sujeción mín. | 470 mm | |
| Potencia | 15 t | |
| Longitud pernos de tracción | 470 mm | |
| Tipo de producto | Dispositivo extractor | |
| Material | acero | |
| Peso | 340 kg |
| Número de artículo | Y28-180 | |
| EAN / GTIN | 4021176036408 | |
| Número del fabricante | Y28-180 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |