• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a trazione/compressione idraulico con cilindro a pistone cavo, fino a 300 mm capacità di serraggio, 470 mm profondità di serraggio, 15 t forza di trazione

Codice art.: Y28-180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y28-180
EAN / GTIN 4021176036408
Codice del produttore Y28-180
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie Y-180 di estrattori idraulici viene utilizzata per estrarre grandi cuscinetti, ingranaggi, dischi, ecc. particolarmente bloccati, tramite l'uso di coltello separatore e estrattore interno, nel settore dell'artigianato, in officina e in ambito industriale. La serie Y-180 viene utilizzata insieme al dispositivo di separazione Y-15 o all'estrattore interno Y-21-E ed è quindi utilizzabile in due modi.
  • Basso sforzo per un'elevata estrazione
  • L'estrattore interno necessario per l'applicazione o il dispositivo di separazione consente, insieme al dispositivo di estrazione idraulico, la rimozione facile e controllata di parti particolarmente bloccate.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 340 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 13 3/8
  • Profondità totale [mm]: 100 mm
  • Profondità totale [pollici]: 3 15/16
  • Altezza totale [mm]: 514 mm
  • Altezza totale [pollici]: 20 1/4
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata che separa il pull-off (min.) [mm]: 135 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off di separazione (max.) [mm]: 300 mm
  • Distanza che separa il pull-off (min.) [poll.]: 5 5/16
  • Distanza che separa il pull-off (max.) [inch]: 11 13/16
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 470 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 18 1/2
  • Larghezza della campata che separa il pull-off (min. - max.) [mm]: 135 mm - 300 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pressione max. [bar]: 700 bar