Hydr. stahovák PULL/PRESSURE s hydr. dutým pístovým válcem, šířka upnutí až 300 mm, hloubka upnutí 470 mm, tažná síla 15 t

Artiklové číslo: Y28-180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka upnutí min. 135 mm
Šířka upnutí max. 300 mm
Hloubka upnutí min. 470 mm
Výkon 15 t
Délka tažného čepu 470 mm
Druh produktu Obtahovací zařízení
Materiál ocel
Hmotnost 340 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y28-180
EAN / GTIN 4021176036408
Číslo výrobce Y28-180
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický stahovák řady Y-180 se používá k stahování obzvláště velkých a těsně přiléhajících ložisek, ozubených kol, kotoučů atd. pomocí oddělovacích lopatek a vnitřních stahováků v obchodě, dílně a průmyslu. Řada Y-180 se používá společně s oddělovacím zařízením Y-15 nebo vnitřním vytahovačem Y-21-E, a proto ji lze použít dvěma různými způsoby.
  • Malá síla potřebná pro vysoký výkon při vytahování
  • Vnitřní oddělovač nebo separátor potřebný pro danou aplikaci spolu s hydraulickým stahovákem umožňuje snadné a kontrolované odstranění obzvláště těsných dílů.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 340 mm
  • Celková šířka [palce]: 13 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 100 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3 15/16
  • Celková výška [mm]: 514 mm
  • Celková výška [palec]: 20 1/4
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, ocelové konstrukce.
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí oddělující vytažení (min.) [mm]: 135 mm
  • Šířka upnutí oddělovací (max.) [mm]: 300 mm
  • Rozpětí oddělovacího tahu (min.) [palec]: 5 5/16
  • Rozpětí oddělujícího tahu (max.) [palec]: 11 13/16
  • Hloubka upnutí stahováku [mm]: 470 mm
  • Hloubka upnutí stahováku [palce]: 18 1/2
  • Šířka upnutí dělicí čáry (min. - max.) [mm]: 135 mm - 300 mm
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku