Clippix XC 20/20

Nr art.: XC1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Clamp

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu XC1
EAN / GTIN 4008158031392
Numer producenta XC1
Numer L L80040 30
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Lightweight, functional and easy to handle
  • Extremely sturdy
  • XC1-SET – On carded hang pack

Cecha szcz.:

  • Overhead: 20 mm
  • Overhead: 3/4″
  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced PA6 plastic
    • Spring made of spring steel
  • Clamping force: 20 N
  • Wingspan: 20 mm
  • Wingspan: 3/4″

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Dry construction
  • For flexible, feather-light clamping
  • Rapid, gentle clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean in regular cycles, depending on the degree of soiling