Clippix XC 20/20

Cod articol.: XC1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Culoarea roşu; negru
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu arc
Descărcare max. 20 mm
Forță de strângere max. 20 N
Deschidere max. 20 mm
Material brațe de tensionare plastic
Modul de operare Cu o singură mână
Recomandat pentru Materiale sensibile; lemn; plastic
Formă consolă Forma C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol XC1
EAN / GTIN 4008158031392
Număr producător XC1
L-Număr L80040 30
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Ușor și la îndemână
  • Funcțional și ergonomic
  • Cea mai mare stabilitate
  • XC1-SET - SB-packed

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 20 mm
  • Deasupra capului: 3/4″
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Arcul este fabricat din oțel de primăvară
  • Forță de strângere: 20 N
  • Anvergură aripă: 20 mm
  • Anvergură aripă: 3/4″

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Penele tensionează totul
  • Tensiune rapid și ușor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare