• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Clippix XC 20/20

Art.-nr.: XC1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer XC1
EAN/GTIN 4008158031392
Producentnummer XC1
L-nummer L80040 30
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let, funktionel og nem at håndtere
  • Ekstremt robust
  • XC1-SET - På kortet hængepakke

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 20 mm
  • Indirekte omkostninger: 3/4″
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Fjeder lavet af fjederstål
  • Spændekraft: 20 N
  • Vingefang: 20 mm
  • Vingefang: 3/4″

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Fjederlet tilspænding
  • Hurtig og skånsom tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør regelmæssigt afhængigt af forureningsgraden