Morse taper adapter with tang, MK5 - DIN6383

Nr art.: W140446
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W140446
EAN / GTIN 4069739584126
Numer producenta 25.SK50MK5L105AL
Numer L L31490 114416
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 105 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 25.SK50MK5L105AL
  • Type of product: Reducing sleeve for MK shank with ejector lugs
  • Adapter interface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Arbor diameter (DCONWS): MK5
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 105 mm