MANICOTTO INTERMEDIO (DIN6383) DIN69871, AD SK50, MK5 A=105MM G2, 5 25.000

Codice art.: W140446
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W140446
EAN / GTIN 4069739584126
Codice del produttore 25.SK50MK5L105AL
Numero-L L31490 114416
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 105 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 25.SK50MK5L105AL
  • Tipo di prodotto: Manicotto di riduzione per stelo MK con alette di espulsione
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Diametro di montaggio (DCONWS): MK5
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 105 mm