PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6383) DIN69871 , AD SK50, MK5 A=105MM G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140446
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W140446
EAN / GTIN 4069739584126
Číslo výrobce 25.SK50MK5L105AL
L-číslo L31490 114416
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 105 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK50MK5L105AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK5
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 105 mm